Beli air conditioner 1 2 pk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awet
    atribut:
    • Color: White
    • Pipe Size Liquid (mm): 6.35 (1/4in)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
    • Voltage (V): 160-240
  2. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  3. Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Low Voltage 360 Watt (0,5 PK)Low Voltage up to 180vRefrigerant R32i-Feel TechnologyActive Carbon FilterAuto Cleaning5+3 Warranty
  4. Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  5. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  6. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  7. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  8. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  9. Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • Fan Type: Wall Fan
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  10. York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp47.999.900

    York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Refrigerant: R410
    • Nominal Voltage (V): 380-415
    • Dimensions Indoor (mm): 1580x680x230
    • Frequency (Hz): 50
    • Indoor Weight (kg): 54
    • Made In: China
    • Phase: 3
    • Pipe Size (inch): 3/8 - 3/4
  11. Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
  12. AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.599.900

    AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    - Fitur triple airflow - Turbo cool - wide voltage 160V - 240V - Anti corrosion system
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00690.01
  13. Suiden Spot Cooler Portable (Pendingin Spot)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Suiden Spot Cooler Portable (Pendingin Spot)
    atribut:
    • Automatic swivel: No
    • Cooling Capacity (kW/BTU): 2.2 / 7500
    • Dimensions (mm): 412x354x1041
    • Drain Tank Capacity (L): 5
    • Operation Safety: 25 - 45 deg
    • Power (W): 850
    • Power Supply Voltage (V) : Single phase 220
    • Refrigerant: R407C
  14. Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ merupakan air conditioner yang membuat Anda dapat merasakan sejuknya ruangan namun tetap hemat energi dan ramah lingkungan. Air conditioner seri Neuva Ice ini memiliki kekuatan 1/2 PK yang cocok untuk berada dalam seluruh ruangan Anda untuk menjadi solusi ketika cuaca panas sedang ekstrem dengan pendinginan yang cepat. POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ memiliki fitur Fastest Cooling yang dapat mendinginkan ruangan lebih cepat dibandingkan dengan merk lain sehingga memberikan kenyamanan yang lebih cepat.Fitur:1. Leakage Detector2. Soft Start3. Carbon + HEPA Filter4. Auto Cleaning5. Auto Start6. EER 4 stars
  15. Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
    atribut:
    • Panel Assy: White
    • Cabinet Assy: White
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Type: R410A
  16. Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Max. Pipe Height (m): 8
    • Max. Pipe Length (m): 20
    • Refrigerant: R32
  17. MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC cepat dingin desain elegan dengan LED display dan lapisan anti karat yang cocok untuk daerah tropis dan pesisir.
    atribut:
    • Color: White
    • Maximum Voltage (V) : 240
    • Minimum Voltage (V): 160
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
  18. AC Super Dia Techno Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp3.899.900

    AC Super Dia Techno Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter (mm): 100x16x15
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 13000
    • Blade Number (sheet): 72
    • Max Working Peripheral Velocity: 69m/s (4100m/min)
Daftar Harga air conditioner 1 2 pk Terbaru November 2026
MIDEA Air Conditioner Standard Series (AC / Pendingin Udara)Rp4.999.900
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)Rp3.299.900
Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)Rp9.099.900
Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp8.099.900
FLUKE Radiation ThermometerRp2.799.900
Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.099.900
Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp3.499.900
Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
Maspion Wall Fan (Kipas Angin)Rp249.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)